În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

INDICĂ prețuri cu contract


Compară
VFS5100-9FZ-04(AC115V)

COMPARĂ

VFS5100-9FZ-04(AC115V)

Descriere
SMC VFS5100-9FZ-04(AC115V)

SMC

# piesă VFS5100-9FZ-04(AC115V)

# piesă BDI 18599825

Caracteristici

Tip canal: 1/2" RC
Număr de canale/de căi: 5 Port | 4 Way
Tip valvă: Solenoid
Acționare: Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Mediu: Pneumatic

Număr de poziții: 2 Position
Inci - metric: Inch
Alte caracteristici: 3.7/4.5 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Lungime totală - inci: 7,453
Tensiune: 115/50-60 VAC

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ

COMPARĂ

VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ

Descriere
SMC VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ

SMC

# piesă VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ

# piesă BDI 17870300

Caracteristici

Tip canal: 1-1/4" RC | 2" RC
Număr de canale/de căi: 3 Port | 3 Way
Tip valvă: Poppet | Solenoid
Acționare: Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Mediu: Pneumatic

Număr de poziții: 3 Position
Inci - metric: Inch
Alte caracteristici: 33 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal | With Light and Surge Voltage Suppressor | With Bracket and Silencer
Lungime totală - inci: 6,299
Tensiune: 115/50-60 VAC

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT