În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

INDICĂ prețuri cu contract

Pagina 1 din 711

Mai departe

Compară
VX3122-01N-3D-B

COMPARĂ

VX3122-01N-3D-B

Descriere
SMC VX3122-01N-3D-B

SMC

# piesă VX3122-01N-3D-B

# piesă BDI 18591909

Caracteristici

Tip canal: 1/8" FNPT
Număr de canale/de căi: 3 Port | 3 Way
Tip valvă: Poppet | Solenoid
Acționare: Solenoid | Spring Return
Mediu: Hydraulic | Pneumatic

Număr de poziții: 2 Position
Inci - metric: Inch
Alte caracteristici: 0.15 Cv Factor | 2.2MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Open | With Bracket | DIN Terminal | Class B | In/Out Position
Lungime totală - inci: 3,287
Tensiune: 110/50-60 VAC

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
SY3220-3MOZ-N7

COMPARĂ

SY3220-3MOZ-N7

Descriere
SMC SY3220-3MOZ-N7

SMC

# piesă SY3220-3MOZ-N7

# piesă BDI 18595784

Caracteristici

Tip canal: 1/4" Tubing OD
Număr de canale/de căi: 5 Port | 4 Way
Tip valvă: Solenoid
Acționare: Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Mediu: Pneumatic

Număr de poziții: 2 Position
Inci - metric: Inch
Alte caracteristici: Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Lungime totală - inci: 3,677
Tensiune: 110/50-60 VAC

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
VXZ2232-02N-3GR1

COMPARĂ

VXZ2232-02N-3GR1

Descriere
SMC VXZ2232-02N-3GR1

SMC

# piesă VXZ2232-02N-3GR1

# piesă BDI 18607108

Caracteristici

Tip canal: 1/4" FNPT
Număr de canale/de căi: 2 Port | 2 Way
Tip valvă: Diaphragm | Solenoid
Acționare: Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Mediu: Hydraulic | Pneumatic

Număr de poziții: 2 Position
Inci - metric: Inch
Alte caracteristici: 2.4 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Zero Differential Pressure | Diaphragm | Normally Open | Grommet | Class B | In/Out Position
Lungime totală - inci: 2,185
Tensiune: 110/50-60 VAC

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
VQ2301-3W1

COMPARĂ

VQ2301-3W1

Descriere
SMC VQ2301-3W1

SMC

# piesă VQ2301-3W1

# piesă BDI 17876537

Caracteristici

Tip canal: Not Available
Număr de canale/de căi: 5 Port | 4 Way
Tip valvă: Solenoid
Acționare: Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Mediu: Pneumatic

Număr de poziții: 3 Position
Inci - metric: Metric
Alte caracteristici: 0.49 - 0.6 Cv Factor | Standard | Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Manual Override | Dust Tight IP65 Enclosure
Lungime totală - inci: 4,89
Tensiune: 110/50-60 VAC

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
SY3220-3L-N3-F2

COMPARĂ

SY3220-3L-N3-F2

Descriere
SMC SY3220-3L-N3-F2

SMC

# piesă SY3220-3L-N3-F2

# piesă BDI 18595775

Caracteristici

Tip canal: 5/32" Tubing OD
Număr de canale/de căi: 5 Port | 4 Way
Tip valvă: Solenoid
Acționare: Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Mediu: Pneumatic

Număr de poziții: 2 Position
Inci - metric: Inch
Alte caracteristici: Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | One Touch Fitting | In/Out Position
Lungime totală - inci: 4,449
Tensiune: 110/50-60 VAC

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT