În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

INDICĂ prețuri cu contract

Pagina 1 din 289

Mai departe

Compară
VXD2150A-06-1G

COMPARĂ

VXD2150A-06-1G

Descriere
SMC VXD2150A-06-1G

SMC

# piesă VXD2150A-06-1G

# piesă BDI 18606833

Caracteristici

Tip canal: 3/4" RC
Număr de canale/de căi: 2 Port | 1 Way
Tip valvă: Diaphragm | Solenoid
Acționare: Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Mediu: Hydraulic

Număr de poziții: 2 Position
Inci - metric: Inch
Alte caracteristici: 9.5 Cv Factor Oil | Grommet
Lungime totală - inci: 3,15
Tensiune: 100/50-60 VAC

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
VX2230-03T-1G

COMPARĂ

VX2230-03T-1G

Descriere
SMC VX2230-03T-1G

SMC

# piesă VX2230-03T-1G

# piesă BDI 18606501

Caracteristici

Tip canal: 3/8" FNPTF
Număr de canale/de căi: 2 Port | 2 Way
Tip valvă: Poppet | Solenoid
Acționare: Solenoid | Spring Return
Mediu: Hydraulic | Pneumatic

Număr de poziții: 2 Position
Inci - metric: Inch
Alte caracteristici: 0.61 Cv Factor | 4.5MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Closed | Grommet | Class B | In/Out Position
Lungime totală - inci: 1,772
Tensiune: 100/50-60 VAC

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
VFR2400-1FZB-X90

COMPARĂ

VFR2400-1FZB-X90

Descriere
SMC VFR2400-1FZB-X90

SMC

# piesă VFR2400-1FZB-X90

# piesă BDI 18599235

Caracteristici

Tip canal: Not Available
Număr de canale/de căi: 5 Port | 4 Way
Tip valvă: Solenoid
Acționare: Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Mediu: Pneumatic

Număr de poziții: 3 Position
Inci - metric: Inch
Alte caracteristici: Air Fluid | Internal Pilot | Plug In | Conduit Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Locking Type Manual Override | In/Exhaust Center/Out Position
Lungime totală - inci: 6,232
Tensiune: 100/50-60 VAC

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
SY3120-1L-M5-F1

COMPARĂ

SY3120-1L-M5-F1

Descriere
SMC SY3120-1L-M5-F1

SMC

# piesă SY3120-1L-M5-F1

# piesă BDI 18595445

Caracteristici

Tip canal: M5
Număr de canale/de căi: 5 Port | 4 Way
Tip valvă: Solenoid
Acționare: Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Mediu: Pneumatic

Număr de poziții: 2 Position
Inci - metric: Metric
Alte caracteristici: 0.16/0.18 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | In/Out Position
Lungime totală - inci: 3,157
Tensiune: 100/50-60 VAC

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
VFS3410-1DZ-03

COMPARĂ

VFS3410-1DZ-03

Descriere
SMC VFS3410-1DZ-03

SMC

# piesă VFS3410-1DZ-03

# piesă BDI 18599747

Caracteristici

Tip canal: 3/8" RC
Număr de canale/de căi: 5 Port | 4 Way
Tip valvă: Solenoid
Acționare: Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Mediu: Pneumatic

Număr de poziții: 3 Position
Inci - metric: Inch
Alte caracteristici: 1.8/1.3 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Exhaust Center/Out Position
Lungime totală - inci: 6,89
Tensiune: 100/50-60 VAC

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT