Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1412221 Hengergörgős csapágyak  SL045010

SL045010

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 50MM X 80MM X 40MM Complete with Outer and Inner Ring, Non-Returnable

Márka
INA

Gyártói cikkszám
SL045010


BDI anyagszám
1412221

Részletek

17837.67 HUF NETTÓ ÁR 17,838 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
INA
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP USA INC
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
4012802726824
Súly / Millió BTU/US Barrel
2,006
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
None
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
Yes
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
No
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Közös cikkszám
NNF5010
Hosszú leírás
50MM Bore; Straight Bore Profile; 80MM Outside Diameter; 40MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Not Separable; Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; No Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
449626
BDI cikkszám
INA SL045010
Gyártói cikkszám
SL045010
Súly / LBS
2.006
countryFlag
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80, milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50, milliméter
Szélesség
1,575 hüvelyk | 40, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés