Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1412219 Hengergörgős csapágyak  SL045007-PP

SL045007-PP

Leírás
SL04-5007 PP INA

Márka
INA

Gyártói cikkszám
SL045007-PP


BDI anyagszám
1412219

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
INA
Súly / kg
0,575
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
4012802122770
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
None
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Double Row
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
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Közös cikkszám
NNF5007
Hosszú leírás
35MM Bore; Straight Bore Profile; 62MM Outside Diameter; 36MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Not Separable; Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; No Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
449617
BDI cikkszám
INA SL045007PP
Gyártói cikkszám
SL045007PP
Súly / LBS
1.267
countryFlag
Furat
1,378 hüvelyk | 35, milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62, milliméter
Szélesség
1,417 hüvelyk | 36, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés