Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1412217 Hengergörgős csapágyak  SL045005-PP

SL045005-PP

Leírás
SL04 5005 PP

Márka
INA

Gyártói cikkszám
SL045005-PP


BDI anyagszám
1412217

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 10

Kategória
BDI készlet
10.0
Márka
INA
Súly / kg
0,288
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
None
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Double Row
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
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Közös cikkszám
NNF5005
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
449612
BDI cikkszám
INA SL045005PP
Gyári tételszám
SL045005PP
Súly / LBS
0.634
Szélesség
1,181 hüvelyk | 30, milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25, milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés