Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420128 Hengergörgős csapágyak  NUP 316 ECP

NUP 316 ECP

Leírás
NUP 316 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420049440029002000


BDI anyagszám
1420128

Részletek

79507.48 HUF NETTÓ ÁR 79,507 Ft / db
152,899 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
4,161
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577031310
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP316
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455988
BDI cikkszám
SKF NUP 316 ECP
Gyári tételszám
NUP 316 ECP
Súly / LBS
9.166
Külső átmérő
6,693 hüvelyk | 170, milliméter
Szélesség
1,535 hüvelyk | 39, milliméter
Furat
3,15 hüvelyk | 80, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés