Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420126 Hengergörgős csapágyak  NUP 314 ECP

NUP 314 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 70MM X 150MM X 35MM Complete with Outer and Inner Ring, NUP 314 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420049420029002000


BDI anyagszám
1420126

Részletek

54784.08 HUF NETTÓ ÁR 54,784 Ft / db
105,354 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577031297
Súly / Millió BTU/US Barrel
6,451
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP314
Hosszú leírás
70MM Bore; Straight Bore Profile; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455986
BDI cikkszám
SKF NUP 314 ECP
Gyártói cikkszám
NUP 314 ECP
Súly / LBS
6.451
countryFlag
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150, milliméter
Furat
2,756 hüvelyk | 70, milliméter
Szélesség
1,378 hüvelyk | 35, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés