Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420098 Hengergörgős csapágyak  NUP 311 ECP

NUP 311 ECP

Leírás
NUP 311 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420049390029002000


BDI anyagszám
1420098

Részletek

35218.56 HUF NETTÓ ÁR 35,219 Ft / db
67,728 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
1,536
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577030306
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP311
Hosszú leírás
55MM Bore; Straight Bore Profile; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455982
BDI cikkszám
SKF NUP 311 ECP
Gyártói cikkszám
NUP 311 ECP
Súly / LBS
3.383
countryFlag
Szélesség
1,142 hüvelyk | 29, milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55, milliméter
Külső átmérő
4,724 hüvelyk | 120, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
MUC205-16RF
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
AMI BEARINGS

Leírás
MUC205-16RF ; SS NORM WIDE ST SCR RF SL BEARING INSERT

Gyártói cikkszám
MUC205-16RF