Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420123 Hengergörgős csapágyak  NUP 310 ECP

NUP 310 ECP

Leírás
NUP 310 ECP ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420049380029002000


BDI anyagszám
1420123

Részletek

25257.96 HUF NETTÓ ÁR 25 258 Ft / db
48 573 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
1,203
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577031266
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP310
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455979
BDI cikkszám
SKF NUP 310 ECP
Gyári tételszám
NUP 310 ECP
Súly / LBS
2.65
Furat
1,969 hüvelyk | 50, milliméter
Szélesség
1,063 hüvelyk | 27, milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés