Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420068 Hengergörgős csapágyak  NUP 306 ECP

NUP 306 ECP

Leírás
NUP 306 ECP ; CMIX-121/10

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420049290029002000


BDI anyagszám
1420068

Részletek

16720.08 HUF NETTÓ ÁR 16,720 Ft / db
32,154 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,395
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577029348
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP306
Hosszú leírás
30MM Bore; Straight Bore Profile; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455971
BDI cikkszám
SKF NUP 306 ECP
Gyártói cikkszám
NUP 306 ECP
Súly / LBS
0.869
countryFlag
Szélesség
0,748 hüvelyk | 19, milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30, milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
35558-DL
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
DAEMAR INC.

Leírás
35558DL ; DMR OIL SEAL

Gyártói cikkszám
35558-DL