Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420093 Hengergörgős csapágyak  NUP 2313 ECP

NUP 2313 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 65MM X 140MM X 48MM Complete with Outer and Inner Ring, NUP 2313 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NUP 2313 ECP


BDI anyagszám
1420093

Részletek

119882.88 HUF NETTÓ ÁR 119,883 Ft / db
230,544 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577030177
Súly / Millió BTU/US Barrel
7,721
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP2313
Hosszú leírás
65MM Bore; Straight Bore Profile; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455962
BDI cikkszám
SKF NUP 2313 ECP
Gyártói cikkszám
NUP 2313 ECP
Súly / LBS
7.721
countryFlag
Szélesség
1,89 hüvelyk | 48, milliméter
Külső átmérő
5,512 hüvelyk | 140, milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés