Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420131 Hengergörgős csapágyak  NUP 2310 ECP

NUP 2310 ECP

Leírás
NUP 2310 ECP ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420056380029002000


BDI anyagszám
1420131

Részletek

56128.28 HUF NETTÓ ÁR 56,128 Ft / db
107,939 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 3

Kategória
BDI készlet
3.0
Márka
SKF
Súly / kg
1,803
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577031372
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP2310
Hosszú leírás
50MM Bore; Straight Bore Profile; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455959
BDI cikkszám
SKF NUP 2310 ECP
Gyártói cikkszám
NUP 2310 ECP
Súly / LBS
3.971
countryFlag
Furat
1,969 hüvelyk | 50, milliméter
Szélesség
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés