Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420029 Hengergörgős csapágyak  NUP 2308 ECP

NUP 2308 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 40MM X 90MM X 33MM Complete with Outer and Inner Ring, NUP 2308 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NUP 2308 ECP


BDI anyagszám
1420029

Részletek

32193.2 HUF NETTÓ ÁR 32,193 Ft / db
61,910 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577028549
Súly / Millió BTU/US Barrel
2,22
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP2308
Hosszú leírás
40MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455957
BDI cikkszám
SKF NUP 2308 ECP
Gyári tételszám
NUP 2308 ECP
Súly / LBS
2.22
countryFlag
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Szélesség
1,299 hüvelyk | 33, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés