Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420133 Hengergörgős csapágyak  NUP 2222 ECP BE

NUP 2222 ECP BE

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 110MM X 200MM X 53MM Complete with Outer and Inner Ring, NUP 2222 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NUP 2222 ECP


BDI anyagszám
1420133

Részletek

Ár kérése HUF NETTÓ ÁR Ár kérése
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577031402
Súly / Millió BTU/US Barrel
15,578
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP2222
Hosszú leírás
110MM Bore; Straight Bore Profile; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455947
BDI cikkszám
SKF NUP 2222 ECP
Gyári tételszám
NUP 2222 ECP
Súly / LBS
15.578
countryFlag
Furat
4,331 hüvelyk | 110, milliméter
Külső átmérő
7,874 hüvelyk | 200, milliméter
Szélesség
2,087 hüvelyk | 53, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
22315 E
NETTÓ ÁR 75,357 Ft / db
144,918 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
22315 E ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
22315 E
22316 E
NETTÓ ÁR 85,440 Ft / db
164,307 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
22316 E ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
22316 E
NJ 2214 ECP
NETTÓ ÁR 37,352 Ft / db
71,830 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
NJ 2214 ECP ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
NJ 2214 ECP
22317 E
NETTÓ ÁR 99,491 Ft / db
191,328 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
22317 E ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
22317 E
SIM 78X100X10 TC
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
BDI APPROVED SEALS

Gyártói cikkszám
SIM 78X100X10 TC
SIM 68X85X10 TC
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
BDI APPROVED SEALS

Gyártói cikkszám
SIM 68X85X10 TC
SIM 25X35X7 TC
NETTÓ ÁR 200 Ft / db

Márka
BDI APPROVED SEALS

Gyártói cikkszám
SIM 25X35X7 TC
O 95X3
NETTÓ ÁR 105 Ft / db

Márka
MISC. O-RINGS, HU

Gyártói cikkszám
O 95X3