Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420214 Hengergörgős csapágyak  NUP 2210 ECP

NUP 2210 ECP

Leírás
NUP 2210 ECP ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420039380029002000


BDI anyagszám
1420214

Részletek

25968.28 HUF NETTÓ ÁR 25,968 Ft / db
49,939 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,613
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577033499
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP2210
Hosszú leírás
50MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455933
BDI cikkszám
SKF NUP 2210 ECP
Gyártói cikkszám
NUP 2210 ECP
Súly / LBS
1.351
countryFlag
Furat
1,969 hüvelyk | 50, milliméter
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23, milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
23122-E1A-K-M
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
FAG BEARING

Leírás
23122 EASK M ; SPHERICAL ROLLER BEARING

Gyártói cikkszám
23122-E1A-K-M
NU2315-E-M1
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
FAG BEARING

Leírás
NU2315E.M1 ; CYLINDRICAL ROLLER BEARING

Gyártói cikkszám
NU2315-E-M1
NK80/25
NETTÓ ÁR 12,934 Ft / db

Márka
INA

Leírás
NK 80/25 INA

Gyártói cikkszám
NK80/25