Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420132 Hengergörgős csapágyak  NUP 2206 ECP

NUP 2206 ECP

Leírás
NUP 2206 ECP ; CMIX-121/10

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420039290029002000


BDI anyagszám
1420132

Részletek

15475.2 HUF NETTÓ ÁR 15 475 Ft / db
29 760 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 2

Kategória
BDI készlet
2.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,276
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577031389
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP2206
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455926
BDI cikkszám
SKF NUP 2206 ECP
Gyári tételszám
NUP 2206 ECP
Súly / LBS
0.609
Furat
1,181 hüvelyk | 30, milliméter
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20, milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés