Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420119 Hengergörgős csapágyak  NUP 214 ECP

NUP 214 ECP

Leírás
NUP 214 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420032420029002000


BDI anyagszám
1420119

Részletek

43578.6 HUF NETTÓ ÁR 43 579 Ft / db
83 805 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 2

Kategória
BDI készlet
2.0
Márka
SKF
Súly / kg
1,237
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577031228
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP214
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455914
BDI cikkszám
SKF NUP 214 ECP
Gyári tételszám
NUP 214 ECP
Súly / LBS
2.725
Furat
2,756 hüvelyk | 70, milliméter
Szélesség
0,945 hüvelyk | 24, milliméter
Külső átmérő
4,921 hüvelyk | 125, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés