Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1415594 Hengergörgős csapágyak  NUP 211 ECJ/C3

NUP 211 ECJ/C3

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 55MM X 100MM X 21MM Complete with Outer and Inner Ring, NUP 211 ECJ/C3

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NUP 211 ECJ/C3


BDI anyagszám
1415594

Részletek

31305.04 HUF NETTÓ ÁR 31,305 Ft / db
60,202 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316570339161
Súly / Millió BTU/US Barrel
1,574
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP211
Hosszú leírás
55MM Bore; Straight Bore Profile; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
566782
BDI cikkszám
SKF NUP 211 ECJ/C3
Gyári tételszám
NUP 211 ECJ/C3
Súly / LBS
1.574
countryFlag
Furat
2,165 hüvelyk | 55, milliméter
Szélesség
0,827 hüvelyk | 21, milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés