Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420048 Hengergörgős csapágyak  NUP 209 ECP

NUP 209 ECP

Leírás
NUP 209 ECP ; CMIX-121/10

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420032370029002000


BDI anyagszám
1420048

Részletek

17235.92 HUF NETTÓ ÁR 17,236 Ft / db
33,146 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,469
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577029010
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
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP209
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455903
BDI cikkszám
SKF NUP 209 ECP
Gyári tételszám
NUP 209 ECP
Súly / LBS
1.034
Szélesség
0,748 hüvelyk | 19, milliméter
Külső átmérő
3,346 hüvelyk | 85, milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés