Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420086 Hengergörgős csapágyak  NUP 207 ECP

NUP 207 ECP

Leírás
NUP 207 ECP ; CMIX-121/10

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420032310029002000


BDI anyagszám
1420086

Részletek

16897.92 HUF NETTÓ ÁR 16 898 Ft / db
32 496 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,326
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577029645
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP207
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455900
BDI cikkszám
SKF NUP 207 ECP
Gyári tételszám
NUP 207 ECP
Súly / LBS
0.719
Szélesség
0,669 hüvelyk | 17, milliméter
Furat
1,378 hüvelyk | 35, milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés