Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420996 Hengergörgős csapágyak  NUP 203 ECP

NUP 203 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 17MM X 40MM X 12MM Complete with Outer and Inner Ring, NUP 203 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NUP 203 ECP


BDI anyagszám
1420996

Részletek

11151.92 HUF NETTÓ ÁR 11,152 Ft / db
21,446 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577107848
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,166
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NUP203
Hosszú leírás
17MM Bore; Straight Bore Profile; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455894
BDI cikkszám
SKF NUP 203 ECP
Gyártói cikkszám
NUP 203 ECP
Súly / LBS
0.166
countryFlag
Furat
0,669 hüvelyk | 17, milliméter
Külső átmérő
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Szélesség
0,472 hüvelyk | 12, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés