Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420099 Hengergörgős csapágyak  NU 315 ECP

NU 315 ECP

Leírás
NU 315 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420046430029002000


BDI anyagszám
1420099

Részletek

58454.76 HUF NETTÓ ÁR 58 455 Ft / db
112 413 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 7

Kategória
BDI készlet
7.0
Márka
SKF
Súly / kg
3,37
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577030313
Termékcsoport - BDI
B04144
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU315
Hosszú leírás
75MM Bore; Straight Bore Profile; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455804
BDI cikkszám
SKF NU 315 ECP
Gyártói cikkszám
NU 315 ECP
Súly / LBS
7.423
countryFlag
Furat
2,953 hüvelyk | 75, milliméter
Szélesség
1,457 hüvelyk | 37, milliméter
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
7315 BECBJ
NETTÓ ÁR 97 452 Ft / db
187 407 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
7315 BECBJ ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
1210047430001251100
759510-DL
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
DAEMAR INC.

Leírás
759510DL ; DMR OIL SEAL

Gyártói cikkszám
759510-DL
NU 218 ECP
NETTÓ ÁR 54 689 Ft / db
105 172 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
NU 218 ECP ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
1420029460029002000