Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420004 Hengergörgős csapágyak  NU 308 ECP

NU 308 ECP

Leírás
NU 308 ECP ; CMIX-121/10

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420046340029002000


BDI anyagszám
1420004

Részletek

16363.88 HUF NETTÓ ÁR 16,364 Ft / db
31,469 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 2

Kategória
BDI készlet
2.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,669
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577027993
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU308
Hosszú leírás
40MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455757
BDI cikkszám
SKF NU 308 ECP
Gyártói cikkszám
NU 308 ECP
Súly / LBS
1.473
countryFlag
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23, milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90, milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
NU 2309 ECP
NETTÓ ÁR 27,037 Ft / db
51,994 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
NU 2309 ECP ; CMIX-121/5

Gyártói cikkszám
1420055370029002000
6308-2Z/C3
NETTÓ ÁR 5,574 Ft / db
10,720 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6308-2Z/C3 ; CDGB-122/50

Gyártói cikkszám
1010053341301125000
3308 A-2RS1TN9/MT33
NETTÓ ÁR 33,034 Ft / db
63,526 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
3308 A-2RS1TN9/MT33 ; CMIX-121/5

Gyártói cikkszám
1240043342229798800