Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420060 Hengergörgős csapágyak  NU 305 ECP

NU 305 ECP

Leírás
NU 305 ECP ; CMIX-121/10

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420046260029002000


BDI anyagszám
1420060

Részletek

10849.28 HUF NETTÓ ÁR 10,849 Ft / db
20,864 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 3

Kategória
BDI készlet
3.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,244
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577029218
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU305
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455741
BDI cikkszám
SKF NU 305 ECP
Gyári tételszám
NU 305 ECP
Súly / LBS
0.537
Furat
0,984 hüvelyk | 25, milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62, milliméter
Szélesség
0,669 hüvelyk | 17, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés