Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420553 Hengergörgős csapágyak  NU 305 ECJ

NU 305 ECJ

Leírás
NU 305 ECJ ; CMIX-121/10

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420046260001002000


BDI anyagszám
1420553

Részletek

14407.12 HUF NETTÓ ÁR 14,407 Ft / db
27,706 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,254
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577059963
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU305
Hosszú leírás
25MM Bore; Straight Bore Profile; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455740
BDI cikkszám
SKF NU 305 ECJ
Gyártói cikkszám
NU 305 ECJ
Súly / LBS
0.56
countryFlag
Szélesség
0,669 hüvelyk | 17, milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25, milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés