Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420145 Hengergörgős csapágyak  NU 232 ECML

NU 232 ECML

Leírás
NU 232 ECML ; SMIX-123/0

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029550061002000


BDI anyagszám
1420145

Részletek

294905.52 HUF NETTÓ ÁR 294 906 Ft / db
567 126 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
14,473
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577031570
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU232
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455698
BDI cikkszám
SKF NU 232 ECMA
Gyári tételszám
NU 232 ECML
Súly / LBS
31.879
Szélesség
1,89 hüvelyk | 48, milliméter
Külső átmérő
11,417 hüvelyk | 290, milliméter
Furat
6,299 hüvelyk | 160, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés