Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1369169 Hengergörgős csapágyak  NU 2316 EMAC3

NU 2316 EMAC3

Leírás
Cylindrical Roller Bearings 80MM X 170MM X 58MM Complete with Outer and Inner Ring, NU2316EMAC3

Márka
TORRINGTON

Gyártói cikkszám
NU2316EMAC3


BDI anyagszám
1369169

Részletek

171487.08 HUF NETTÓ ÁR 171,487 Ft / db
248,532 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
A gyártó cikkszáma
TORRINGTON
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
053893752280
Súly / Millió BTU/US Barrel
14,4
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
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
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU2316
Hosszú leírás
80MM Bore; Straight Bore Profile; 170MM Outside Diameter; 58MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
663835
BDI cikkszám
TOR NU2316EMAC3
Gyári tételszám
NU2316EMAC3
Súly / LBS
14.4
countryFlag
Szélesség
2,283 hüvelyk | 58, milliméter
Furat
3,15 hüvelyk | 80, milliméter
Külső átmérő
6,693 hüvelyk | 170, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés