Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420016 Hengergörgős csapágyak  NU 2305 ECP

NU 2305 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 25MM X 62MM X 24MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 2305 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 2305 ECP


BDI anyagszám
1420016

Részletek

16450.2 HUF NETTÓ ÁR 16,450 Ft / db
31,635 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577028365
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,78
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU2305
Hosszú leírás
25MM Bore; Straight Bore Profile; 62MM Outside Diameter; 24MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455650
BDI cikkszám
SKF NU 2305 ECP
Gyártói cikkszám
NU 2305 ECP
Súly / LBS
0.78
countryFlag
Furat
0,984 hüvelyk | 25, milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62, milliméter
Szélesség
0,945 hüvelyk | 24, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
3305 ATN9
NETTÓ ÁR 15,670 Ft / db
30,134 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
3305 ATN9 ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
3305 ATN9