Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420055 Hengergörgős csapágyak  NU 2304 ECP

NU 2304 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 20MM X 52MM X 21MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 2304 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 2304 ECP


BDI anyagszám
1420055

Részletek

8014.61 HUF NETTÓ ÁR 8,015 Ft / db
30,803 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577029133
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,478
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU2304
Hosszú leírás
20MM Bore; Straight Bore Profile; 52MM Outside Diameter; 21MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455648
BDI cikkszám
SKF NU 2304 ECP
Gyártói cikkszám
NU 2304 ECP
Súly / LBS
0.478
countryFlag
Furat
0,787 hüvelyk | 20, milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52, milliméter
Szélesség
0,827 hüvelyk | 21, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés