Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420610 Hengergörgős csapágyak  NU 230 ECJ

NU 230 ECJ

Leírás
NU 230 ECJ ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029540001002000


BDI anyagszám
1420610

Részletek

215220.2 HUF NETTÓ ÁR 215,220 Ft / db
413,885 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
10,551
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577062536
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU230
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455645
BDI cikkszám
SKF NU 230 ECJ
Gyári tételszám
NU 230 ECJ
Súly / LBS
23.239
Furat
5,906 hüvelyk | 150, milliméter
Külső átmérő
10,63 hüvelyk | 270, milliméter
Szélesség
1,772 hüvelyk | 45, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés