Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420609 Hengergörgős csapágyak  NU 228 ECJ

NU 228 ECJ

Leírás
NU 228 ECJ ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029530001002000


BDI anyagszám
1420609

Részletek

180535.68 HUF NETTÓ ÁR 180 536 Ft / db
347 184 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
8,317
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577062529
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU228
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455641
BDI cikkszám
SKF NU 228 ECJ
Gyári tételszám
NU 228 ECJ
Súly / LBS
18.32
Szélesség
1,654 hüvelyk | 42, milliméter
Furat
5,512 hüvelyk | 140, milliméter
Külső átmérő
9,843 hüvelyk | 250, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés