Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420144 Hengergörgős csapágyak  NU 226 ECP

NU 226 ECP

Leírás
NU 226 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029520029002000


BDI anyagszám
1420144

Részletek

117749.84 HUF NETTÓ ÁR 117 750 Ft / db
226 442 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
6,538
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577031549
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU226
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455635
BDI cikkszám
SKF NU 226 ECP
Gyári tételszám
NU 226 ECP
Súly / LBS
14.401
Szélesség
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Külső átmérő
9,055 hüvelyk | 230, milliméter
Furat
5,118 hüvelyk | 130, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés