Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420084 Hengergörgős csapágyak  NU 2220 ECP

NU 2220 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 100MM X 180MM X 46MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 2220 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 2220 ECP


BDI anyagszám
1420084

Részletek

92651.52 HUF NETTÓ ÁR 92,652 Ft / db
178,176 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577029621
Súly / Millió BTU/US Barrel
10,626
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU2220
Hosszú leírás
100MM Bore; Straight Bore Profile; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455590
BDI cikkszám
SKF NU 2220 ECP
Gyári tételszám
NU 2220 ECP
Súly / LBS
10.626
countryFlag
Külső átmérő
7,087 hüvelyk | 180, milliméter
Szélesség
1,811 hüvelyk | 46, milliméter
Furat
3,937 hüvelyk | 100, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
68462
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
TIMKEN

Leírás
68462 ; *MP* TAPERED ROLLER BRG CONE

Gyártói cikkszám
68462
68712
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
TIMKEN

Leírás
68712 ; TAPERED ROLLER BRG CUP

Gyártói cikkszám
68712
6320/C3
NETTÓ ÁR 66,363 Ft / db
127,622 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6320/C3 ; CDGB-122/1

Gyártói cikkszám
6320/C3
6222/C3
NETTÓ ÁR 70,201 Ft / db
135,002 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6222/C3 ; CDGB-122/1

Gyártói cikkszám
6222/C3
TSN 513 L
NETTÓ ÁR 4,107 Ft / db
7,898 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
TSN 513 L ; CMIX-121/20

Gyártói cikkszám
TSN 513 L
H 313
NETTÓ ÁR 6,909 Ft / db
13,286 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
H 313 ; CMIX-121/20

Gyártói cikkszám
H 313
7318 BECBM
NETTÓ ÁR 139,213 Ft / db
267,718 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
7318 BECBM ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
7318 BECBM
3310 ANR
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
SKF

Leírás
3310 ANR ; DOUBLE ROW BALL BEARING

Gyártói cikkszám
3310 ANR