Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420164 Hengergörgős csapágyak  NU 2218 ECP

NU 2218 ECP

Leírás
NU 2218 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420038460029002000


BDI anyagszám
1420164

Részletek

62859.16 HUF NETTÓ ÁR 62 859 Ft / db
120 883 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
3,201
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577031877
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU2218
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455575
BDI cikkszám
SKF NU 2218 ECP
Gyári tételszám
NU 2218 ECP
Súly / LBS
7.05
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160, milliméter
Szélesség
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Furat
3,543 hüvelyk | 90, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés