Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420061 Hengergörgős csapágyak  NU 2208 ECP

NU 2208 ECP

Leírás
NU 2208 ECP ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420038340029002000


BDI anyagszám
1420061

Részletek

15039.44 HUF NETTÓ ÁR 15,039 Ft / db
28,922 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 6

Kategória
BDI készlet
6.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,503
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577029225
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU2208
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455533
BDI cikkszám
SKF NU 2208 ECP
Gyári tételszám
NU 2208 ECP
Súly / LBS
1.109
Furat
1,575 hüvelyk | 40, milliméter
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23, milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
7307 BECBP
NETTÓ ÁR 15,886 Ft / db
30,550 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
7307 BECBP ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1210047310029251100
6205/C3
NETTÓ ÁR 1,388 Ft / db
2,669 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6205/C3 ; HDGB-120/25

Gyártói cikkszám
1010044260001125000
7206 BEP
NETTÓ ÁR 7,428 Ft / db
14,285 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
7206 BEP ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1210024290029002000
NUP 212 ECP
NETTÓ ÁR 26,147 Ft / db
50,282 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
NUP 212 ECP ; CMIX-121/5

Gyártói cikkszám
1420032400029002000
NUP 2208 ECP
NETTÓ ÁR 22,234 Ft / db
42,758 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
NUP 2208 ECP ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1420039340029002000