Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420015 Hengergörgős csapágyak  NU 2205 ECP

NU 2205 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 25MM X 52MM X 18MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 2205 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 2205 ECP


BDI anyagszám
1420015

Részletek

10983.96 HUF NETTÓ ÁR 10,984 Ft / db
21,123 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 8

Kategória
BDI készlet
8.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577028358
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,378
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU2205
Hosszú leírás
25MM Bore; Straight Bore Profile; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455525
BDI cikkszám
SKF NU 2205 ECP
Gyártói cikkszám
NU 2205 ECP
Súly / LBS
0.378
countryFlag
Furat
0,984 hüvelyk | 25, milliméter
Szélesség
0,709 hüvelyk | 18, milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
QJ 304 MA
NETTÓ ÁR 22,080 Ft / db
42,461 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
QJ 304 MA ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1220042220065002000
7307 BECBP
NETTÓ ÁR 15,886 Ft / db
30,550 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
7307 BECBP ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1210047310029251100
6205/C3
NETTÓ ÁR 1,388 Ft / db
2,669 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6205/C3 ; HDGB-120/25

Gyártói cikkszám
1010044260001125000
7206 BEP
NETTÓ ÁR 7,428 Ft / db
14,285 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
7206 BEP ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1210024290029002000