Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420159 Hengergörgős csapágyak  NU 2205 ECP/C3

NU 2205 ECP/C3

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 25MM X 52MM X 18MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 2205 ECP/C3

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 2205 ECP/C3


BDI anyagszám
1420159

Részletek

5118.0 HUF NETTÓ ÁR 5,118 Ft / db
21,123 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577031815
Súly / Millió BTU/US Barrel
0,372
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU2205
Hosszú leírás
25MM Bore; Straight Bore Profile; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455526
BDI cikkszám
SKF NU 2205 ECP/C3
Gyártói cikkszám
NU 2205 ECP/C3
Súly / LBS
0.372
countryFlag
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52, milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25, milliméter
Szélesség
0,709 hüvelyk | 18, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés