Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1421384 Hengergörgős csapágyak  NU 220 ECP/C3

NU 220 ECP/C3

Leírás
NU 220 ECP/C3 ; SMIX-123/0

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029480029125000


BDI anyagszám
1421384

Részletek

66701.44 HUF NETTÓ ÁR 66 701 Ft / db
128 272 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
3,451
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU220
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455522
BDI cikkszám
SKF NU 220 ECP/C3
Gyári tételszám
NU 220 ECP/C3
Súly / LBS
7.608
Szélesség
1,339 hüvelyk | 34, milliméter
Furat
3,937 hüvelyk | 100, milliméter
Külső átmérő
7,087 hüvelyk | 180, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés