Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420041 Hengergörgős csapágyak  NU 219 ECP

NU 219 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 95MM X 170MM X 32MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 219 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 219 ECP


BDI anyagszám
1420041

Részletek

63143.6 HUF NETTÓ ÁR 63,144 Ft / db
121,430 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577028921
Súly / Millió BTU/US Barrel
6,431
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU219
Hosszú leírás
95MM Bore; Straight Bore Profile; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455516
BDI cikkszám
SKF NU 219 ECP
Gyártói cikkszám
NU 219 ECP
Súly / LBS
6.431
countryFlag
Furat
3,74 hüvelyk | 95, milliméter
Szélesség
1,26 hüvelyk | 32, milliméter
Külső átmérő
6,693 hüvelyk | 170, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés