Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420648 Hengergörgős csapágyak  NU 218 ECP

NU 218 ECP

Leírás
NU 218 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029460029002000


BDI anyagszám
1420648

Részletek

51054.64 HUF NETTÓ ÁR 51,055 Ft / db
98,182 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
2,342
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577065360
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU218
Hosszú leírás
90MM Bore; Straight Bore Profile; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455510
BDI cikkszám
SKF NU 218 ECP
Gyártói cikkszám
NU 218 ECP
Súly / LBS
5.159
countryFlag
Furat
3,543 hüvelyk | 90, milliméter
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160, milliméter
Szélesség
1,181 hüvelyk | 30, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
6218/C3
NETTÓ ÁR 35,944 Ft / db
69,123 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6218/C3 ; CDGB-122/1

Gyártói cikkszám
1010044460001125000
759510-DL
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
DAEMAR INC.

Leírás
759510DL ; DMR OIL SEAL

Gyártói cikkszám
759510-DL
NU 315 ECP
NETTÓ ÁR 54,569 Ft / db
104,941 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
NU 315 ECP ; CMIX-121/1

Gyártói cikkszám
1420046430029002000