Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420040 Hengergörgős csapágyak  NU 217 ECP

NU 217 ECP

Leírás
NU 217 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 217 ECP


BDI anyagszám
1420040

Részletek

41799.68 HUF NETTÓ ÁR 41,800 Ft / db
80,384 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 2

Kategória
BDI készlet
2.0
Márka
SKF
Súly / kg
1,94
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577028914
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU217
Hosszú leírás
85MM Bore; Straight Bore Profile; 150MM Outside Diameter; 28MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455505
BDI cikkszám
SKF NU 217 ECP
Gyártói cikkszám
NU 217 ECP
Súly / LBS
4.281
countryFlag
Szélesség
1,102 hüvelyk | 28, milliméter
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150, milliméter
Furat
3,346 hüvelyk | 85, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
6217-2Z/C3
NETTÓ ÁR 32,251 Ft / db
62,022 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6217-2Z/C3 ; CDGB-122/5

Gyártói cikkszám
1010044451301125000
6004-2Z/C3
NETTÓ ÁR 1,266 Ft / db
2,435 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6004-2Z/C3 ; HDGB-120/50

Gyártói cikkszám
1010034221301125000
51316
NETTÓ ÁR 68,660 Ft / db
132,038 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
51316 ; SMIX-123/0

Gyártói cikkszám
1610036440001002000
BIO X2 35KG
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
BDI APPROVED PRODUCT

Gyártói cikkszám
BIO X2 35KG