Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420083 Hengergörgős csapágyak  NU 216 ECP

NU 216 ECP

Leírás
NU 216 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 216 ECP


BDI anyagszám
1420083

Részletek

38241.84 HUF NETTÓ ÁR 38,242 Ft / db
73,542 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
1,575
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577029614
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU216
Hosszú leírás
80MM Bore; Straight Bore Profile; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455500
BDI cikkszám
SKF NU 216 ECP
Gyártói cikkszám
NU 216 ECP
Súly / LBS
3.47
countryFlag
Furat
3,15 hüvelyk | 80, milliméter
Külső átmérő
5,512 hüvelyk | 140, milliméter
Szélesség
1,024 hüvelyk | 26, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
6216
NETTÓ ÁR 22,307 Ft / db
42,899 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6216 ; CDGB-122/5

Gyártói cikkszám
1010044440001002000