Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420031 Hengergörgős csapágyak  NU 215 ECP

NU 215 ECP

Leírás
NU 215 ECP ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029430029002000


BDI anyagszám
1420031

Részletek

31660.72 HUF NETTÓ ÁR 31,661 Ft / db
60,886 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 2

Kategória
BDI készlet
2.0
Márka
SKF
Súly / kg
1,301
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577028594
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU215
Hosszú leírás
75MM Bore; Straight Bore Profile; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455494
BDI cikkszám
SKF NU 215 ECP
Gyártói cikkszám
NU 215 ECP
Súly / LBS
2.866
countryFlag
Furat
2,953 hüvelyk | 75, milliméter
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130, milliméter
Szélesség
0,984 hüvelyk | 25, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
LM503349-22024/LM503310-22024
NETTÓ ÁR 8,128 Ft / db
11,779 Ft / db

Márka
TIMKEN

Leírás
LM 503349/310

Gyártói cikkszám
LM503349-90404
6316
NETTÓ ÁR 29,817 Ft / db
57,341 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6316 ; CDGB-122/1

Gyártói cikkszám
1010053440001002000