Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420082 Hengergörgős csapágyak  NU 215 ECP/C3

NU 215 ECP/C3

Leírás
NU 215 ECP/C3 ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029430029125000


BDI anyagszám
1420082

Részletek

31660.72 HUF NETTÓ ÁR 31,661 Ft / db
60,886 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
1,301
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577029607
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU215
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455495
BDI cikkszám
SKF NU 215 ECP/C3
Gyári tételszám
NU 215 ECP/C3
Súly / LBS
2.866
Furat
2,953 hüvelyk | 75, milliméter
Szélesség
0,984 hüvelyk | 25, milliméter
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
40527-DL
NETTÓ ÁR Ár kérése

Márka
DAEMAR INC.

Leírás
40527DL ; DMR OIL SEAL

Gyártói cikkszám
40527-DL