Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420074 Hengergörgős csapágyak  NU 213 ECP/C3

NU 213 ECP/C3

Leírás
NU 213 ECP/C3 ; CMIX-121/1

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029410029125000


BDI anyagszám
1420074

Részletek

25257.96 HUF NETTÓ ÁR 25,258 Ft / db
48,573 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 1

Kategória
BDI készlet
1.0
Márka
SKF
Súly / kg
1,065
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577029485
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
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU213
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455483
BDI cikkszám
SKF NU 213 ECP/C3
Gyári tételszám
NU 213 ECP/C3
Súly / LBS
2.346
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23, milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65, milliméter
Külső átmérő
4,724 hüvelyk | 120, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés