Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420036 Hengergörgős csapágyak  NU 212 ECP/C3

NU 212 ECP/C3

Leírás
NU 212 ECP/C3

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 212 ECP/C3


BDI anyagszám
1420036

Részletek

21166.08 HUF NETTÓ ÁR 21 166 Ft / db
40 704 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
BDI készlet
0.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,827
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577028853
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Precíziós osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőkarika
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU212
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455475
BDI cikkszám
SKF NU 212 ECP/C3
Gyári tételszám
NU 212 ECP/C3
Súly / LBS
1.821
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110, milliméter
Furat
2,362 hüvelyk | 60, milliméter
Szélesség
0,866 hüvelyk | 22, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
6312-2Z
NETTÓ ÁR 14 869 Ft / db
28 595 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6312-2Z ; CDGB-122/5

Gyártói cikkszám
1010053401301002000
6312-2RS1
NETTÓ ÁR 16 775 Ft / db
32 259 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6312-2RS1 ; CDGB-122/5

Gyártói cikkszám
1010053402201790000
6212-2Z/C3
NETTÓ ÁR 7 716 Ft / db
14 838 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
6212-2Z/C3 ; CDGB-122/20

Gyártói cikkszám
1010044401301125000