Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420173 Hengergörgős csapágyak  NU 212 ECJ

NU 212 ECJ

Leírás
NU 212 ECJ ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029400001002000


BDI anyagszám
1420173

Részletek

24011.52 HUF NETTÓ ÁR 24,012 Ft / db
46,176 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 4

Kategória
BDI készlet
4.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,86
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577032096
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU212
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455470
BDI cikkszám
SKF NU 212 ECJ
Gyári tételszám
NU 212 ECJ
Súly / LBS
1.894
Furat
2,362 hüvelyk | 60, milliméter
Szélesség
0,866 hüvelyk | 22, milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés