Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420014 Hengergörgős csapágyak  NU 211 ECP

NU 211 ECP

Leírás
Cylindrical Roller Bearing 55MM X 100MM X 21MM Complete with Outer and Inner Ring, NU 211 ECP

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
NU 211 ECP


BDI anyagszám
1420014

Részletek

17964.44 HUF NETTÓ ÁR 17,964 Ft / db
34,547 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 2

Kategória
BDI készlet
2.0
Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
1
EAN
7316577028310
Súly / Millió BTU/US Barrel
1,497
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
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU211
Hosszú leírás
55MM Bore; Straight Bore Profile; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455468
BDI cikkszám
SKF NU 211 ECP
Gyártói cikkszám
NU 211 ECP
Súly / LBS
1.497
countryFlag
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100, milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55, milliméter
Szélesség
0,827 hüvelyk | 21, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés