Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

1420137 Hengergörgős csapágyak  NU 211 ECP/C3

NU 211 ECP/C3

Leírás
NU 211 ECP/C3 ; CMIX-121/5

Márka
SKF

Gyártói cikkszám
1420029390029125000


BDI anyagszám
1420137

Részletek

17964.44 HUF NETTÓ ÁR 17,964 Ft / db
34,547 Ft / db
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: 2

Kategória
BDI készlet
2.0
Márka
SKF
Súly / kg
0,68
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
EAN
7316577031464
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
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Közös cikkszám
NU211
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
170
UNSPSC
31171547
Harmonizált tarifakód
8482.50.00.00
Főnév
Bearing
A gyártó URL-je
Globális cikkszám GPN
455469
BDI cikkszám
SKF NU 211 ECP/C3
Gyári tételszám
NU 211 ECP/C3
Súly / LBS
1.497
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100, milliméter
Szélesség
0,827 hüvelyk | 21, milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55, milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés

Ez is érdekelheti:

UP
22212 E
NETTÓ ÁR 26,452 Ft / db
50,870 Ft / db

Márka
SKF

Leírás
22212 E ; CMIX-121/10

Gyártói cikkszám
1540062401801002000